NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-3
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
71
形状図番
21U
注文コード
36163732
品番
71B3
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ハブdb(mm)
50
de外径(Φmm)
82
呼び径dm(mm)
71
リムh(mm)
20(0〜+2)
ハブl(mm)
45
ハブs1(mm)
15
ハブs2(mm)
33
リム幅w(mm)
63
下穴径d(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
28
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
1.55
種類
Vプーリー
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00106
形状図番
21U
CADデータダウンロード