NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-3
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
132
形状図番
41U
注文コード
36163845
品番
132B3F
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ハブdb(mm)
-
de外径(Φmm)
143
呼び径dm(mm)
132
リムh(mm)
20.5(0〜+2)
ハブl(mm)
50
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
13
リム幅w(mm)
63
下穴径d(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
40
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
5.24
種類
Vプーリー
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0117
形状図番
41U
CADデータダウンロード