NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-3
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
145
形状図番
22U
注文コード
36163881
品番
145B3
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ハブdb(mm)
75
de外径(Φmm)
156
呼び径dm(mm)
145
リムh(mm)
20.5(0〜+2)
ハブl(mm)
50
ハブs1(mm)
15
ハブs2(mm)
28
リム幅w(mm)
63
下穴径d(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
40
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
4.43
種類
Vプーリー
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0125
形状図番
22U
CADデータダウンロード