NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-3
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
170
形状図番
20U
注文コード
36163951
品番
170B3N
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ハブdb(mm)
83
de外径(Φmm)
181
呼び径dm(mm)
170
リムh(mm)
20.5(0〜+2)
ハブl(mm)
56
ハブs1(mm)
15
ハブs2(mm)
22
リム幅w(mm)
63
下穴径d(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
45
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
5.76
種類
Vプーリー
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0217
形状図番
20U
CADデータダウンロード