標準 Vプーリー M形

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36168011 品番 3M1
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

形状図番10U 質量(kg)0.42 de外径(Φmm)76.2 慣性モーメント(kg・m2)0.000248 ハブdb(mm)30 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250 種類Vプーリー 溝数1 リム幅w(mm)17 ハブl(mm)30 ハブs1(mm)13 リムh(mm)18(0〜+2) ピッチ径dp(mm)70.8 溝の形M 最大軸穴径d(Φmm)17
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36167993
2022-09-29
用途:
機械のメンテナンス時
千代田計装株式会社 様 (建設業・工事業)

緊急時に納期も早く、製品精度も高いので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
36168036
2019-06-03
用途:
機械への組み込み
製造業

問題なく使えてます。14oの穴あけして横からネジ穴切ってモーターに取り付けました。旋盤でするとき、チャックにかませるときについボスをつかみたくなりますが外をつかんだほうが精度が上がるようです。ボスも旋盤引きしてあるようですがつかんで回すと少しゆれるようです。

2人が参考にしています
対象商品:
36168072
2018-12-14
用途:
ミシンのはずみ車に使おうと思ってます
教育・研究機関

確認不足で穴無しでしたが、必要サイズの穴をあけて使います。
それから回転グリップ(品番1011-23-M8)のタップ穴もあける予定です。
立派な造りで満足しています。ワンサイズ大きいのも欲しいです

1人が参考にしています
対象商品:
36167993
2020-01-31
用途:
減速プーリー製作
さくさめ 様

いつもながら精度もよく重宝しています。今後も使いたいです。

対象商品:
36168081
2018-11-12
用途:
機械の製作
製造業

ボスの外径精度が良かったのでそのままチャッキングしてシャフト穴の加工が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
36168063
2020-08-01
用途:
ロッド操作用ブリーに
Musashi AC Factory 様

長いロッド先端(日よけの巻き上げ)に取り付け、ベルトで日よけの巻き上げに使いたくて購入しましたがセンターの穴あけ加工は中心部に特殊な金属が入っていてチタンドリルが破損し加工不可能でした。ステンレス用ドリルでも破損し、おかげでドリルを数本破損しただけで使い物にならず廃棄しました。

対象商品:
36168036
2019-03-11
用途:
狩猟の箱ワナの部品として使いました。
農・林・水産業

材料は良いのですが、ボス穴を開けるのにセンターのマークが有りません。
ポンチマークが有れば、やや満足です。

対象商品:
36167993
2019-09-23
用途:
ミシン減速プーリー

プーリーはよいものです。モノタロウ発送とトラブル対応がダメ。サイズ違いを2個注文して届いたら1つで、朝九時過ぎからすぐ問い合わせチャットしたんですが、順次対応で週明けに担当から連絡するなどとおっしゃり、新規注文するよりずいぶん遅くなるのは容認できずもう少し押したら「当日昼12時までに連絡する」。連絡が来たのは午後3時以降で「不足品発送しました」。昼までに連絡来る約束が守られるとはハナから思っていなかったので新規注文を入れておいた。同時に新規注文品と不足品が別々のハコで届きました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする