2 1/2-A-1 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36168115

標準 Vプーリー A-1

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状図番11U 注文コード36168115 品番2 1/2-A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は形状図番など27種類から選べます 他の種類を見る

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。

ハブdb(mm)41 de外径(Φmm)63.5 ピッチ径dp(mm)54.5 リムh(mm)- ハブl(mm)36 ハブs1(mm)16 ハブs2(mm)- リム幅w(mm)20 最大軸穴径d(Φmm)21 溝の形A 溝数1 質量(kg)0.51 最大軸穴径(mm)21 下穴径(Φmm)- 慣性モーメント(kg・m2)0.000179 形状図番11U
関連資料:(0.4MB)(0.4MB)
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36168115 2 1/2-A-1 09236595 21/2A1 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 949 税込1,044 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09236604
2023-05-29
用途:
スリッター用回転刄のシャフト用

品質も良く満足している、前回も薪割り機製作時に同じメーカー品をモノタロウにて購入しているので、迷いなく購入しました。

対象商品:
36168185
2021-11-08
用途:
自作の機械に付けました。
農・林・水産業

さすが、NBKの歯車です。耐久性も抜群ですし、何より発送も早くとても満足しています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
09236586
2020-03-12
用途:
ミシンモーターにて使用
その他業種

ミシンモーターの軸が8mmだったのでこちらを購入して使用しました。
指定サイズでの穴開けや、小型モーター用に穴のサイズが数種類あると良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36168221
2017-05-14
用途:
改造

大径のものを買ったが、ちゃんとバランスとりがされてあった。さすがである

1人が参考にしています
対象商品:
36168176
2015-10-21
用途:
vベルトのプーリー

鋳鉄なので、切削性が大変よく工作がしやすかった。仕上がり時のバランスもよく機能も十分満足できるものになった。

1人が参考にしています
対象商品:
09236604
2015-11-04
用途:
今回はフランジとして使用

問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
09236586
2014-05-05
用途:
機構部品として

納期が早いものを選択できたので感謝します。

1人が参考にしています
対象商品:
36168246
2014-01-15
用途:
みそすり機
農・林・水産業

回転ブレがなく良好です。軽量化を希みます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする