曜日別特売
14A1 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36168273

14A1 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36168273
14A1 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36168273

標準 Vプーリー A-1

(10件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
de外径(Φmm)355.6
355.6
50.8
63.5
76.2
88.9
101.6
114.3
127
139.7
152.4
165.1
177.8
203.2
228.6
254
279.4
304.8
330.2
381
406.4
457.2
508
内容量1個注文コード36168273品番14A1
参考基準価格(税別)¥7,530販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。

ハブdb(mm)68de外径(Φmm)355.6ピッチ径dp(mm)346.6リムh(mm)15(0~+2)ハブl(mm)35ハブs1(mm)15ハブs2(mm)-リム幅w(mm)20最大軸穴径d(Φmm)38溝の形A溝数1材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250質量(kg)3.76種類Vプーリー最大軸穴径(mm)38下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)0.0589形状図番10X
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09236604
2023-05-29
用途: スリッター用回転刄のシャフト用

品質も良く満足している、前回も薪割り機製作時に同じメーカー品をモノタロウにて購入しているので、迷いなく購入しました。

対象商品 : 36168185
2021-11-08
用途: 自作の機械に付けました。
農・林・水産業

さすが、NBKの歯車です。耐久性も抜群ですし、何より発送も早くとても満足しています。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 09236586
2020-03-12
用途: ミシンモーターにて使用
その他業種

ミシンモーターの軸が8mmだったのでこちらを購入して使用しました。
指定サイズでの穴開けや、小型モーター用に穴のサイズが数種類あると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 36168221
2017-05-14
用途: 改造

大径のものを買ったが、ちゃんとバランスとりがされてあった。さすがである

1が参考にしています
対象商品 : 36168176
2015-10-21
用途: vベルトのプーリー

鋳鉄なので、切削性が大変よく工作がしやすかった。仕上がり時のバランスもよく機能も十分満足できるものになった。

1が参考にしています
対象商品 : 09236604
2015-11-04
用途: 今回はフランジとして使用

問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 09236586
2014-05-05
用途: 機構部品として

納期が早いものを選択できたので感謝します。

1が参考にしています
対象商品 : 36168246
2014-01-15
用途: みそすり機
農・林・水産業

回転ブレがなく良好です。軽量化を希みます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする