3-B-1 標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171204

標準 Vプーリー B-1

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状図番21U 注文コード36171204 品番3-B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は形状図番など22種類から選べます 他の種類を見る

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。

ハブdb(mm)44 de外径(Φmm)76.2 ピッチ径dp(mm)65.2 リムh(mm)18(0〜+2) ハブl(mm)25 ハブs1(mm)19 ハブs2(mm)18 リム幅w(mm)24 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)22 溝の形B 溝数1 質量(kg)0.61 最大軸穴径(mm)22 慣性モーメント(kg・m2)0.000349 形状図番21U
関連資料:(0.4MB)(0.4MB)
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36171204 3-B-1 09236674 3B1 標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09236692
2021-07-26
用途:
モーターのスピード変更
タカダ工業 様 (卸売・小売業)

軸穴加工は必要でしたが、変更後理想の回転数になり、十分満足しています。、

対象商品:
36171292
2020-10-13
用途:
農業機械の改造
その他業種

本来は穴加工もして欲しかったのですが、標準サイズで無かったのか設定がありませんでした、でも 自分の旋盤で加工できたので楽しめました。

対象商品:
09236683
2013-07-25
用途:
スピードを1.5倍にする為、現在使用中のプーリー径の2/3に交換する。

価格が安く、使用時でも特に問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする