標準 Vプーリー B-1

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 形状図番20X 注文コード36171274 品番61/2B1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は形状図番など22種類から選べます 他の種類を見る

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。

ハブdb(mm)56 de外径(Φmm)165.1 ピッチ径dp(mm)154.1 リムh(mm)18(0〜+2) ハブl(mm)30 ハブs1(mm)8 ハブs2(mm)2 リム幅w(mm)24 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)31 溝の形B 溝数1 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200〜250 質量(kg)1.64 種類Vプーリー 最大軸穴径(mm)31 慣性モーメント(kg・m2)0.00533 形状図番20X
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09236692
2021-07-26
用途:
モーターのスピード変更
タカダ工業 様 (卸売・小売業)

軸穴加工は必要でしたが、変更後理想の回転数になり、十分満足しています。、

対象商品:
36171292
2020-10-13
用途:
農業機械の改造
その他業種

本来は穴加工もして欲しかったのですが、標準サイズで無かったのか設定がありませんでした、でも 自分の旋盤で加工できたので楽しめました。

対象商品:
09236683
2013-07-25
用途:
スピードを1.5倍にする為、現在使用中のプーリー径の2/3に交換する。

価格が安く、使用時でも特に問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする