4-B-2 標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171423

標準 Vプーリー B-2

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状図番21U 注文コード36171423 品番4-B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は形状図番など42種類から選べます 他の種類を見る

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。

ハブdb(mm)50 de外径(Φmm)101.6 ピッチ径dp(mm)90.6 リムh(mm)18(0〜+2) ハブl(mm)32 ハブs1(mm)19 ハブs2(mm)31 リム幅w(mm)44 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)28 溝の形B 溝数2 質量(kg)1.46 慣性モーメント(kg・m2)0.00169 形状図番21U
関連資料:(0.4MB)(0.4MB)
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36171423 4-B-2 09236726 4B2 標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
機械部品
製造業

前回購入した時の交換用に購入。軸穴、キー溝設定できるともっと良いと思う。

2025-12-06
用途:
機械部品
製造業

前回購入した物の交換用として購入しました。このプーリも穴、キー溝設定出来ると有難いです。

対象商品:
09236701
2023-02-12
用途:
機械への取り付け

精度が良かったので軸穴加工も容易に行えました。問題なく回っています。

対象商品:
09236717
2022-10-12
用途:
部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品:
36171651
2021-11-11
用途:
機械に組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このプーリーは鍋屋バイテックの製品で標準はとても取扱いが楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
09236717
2021-07-26
用途:
モーターのスピード変更に使用。
タカダ工業 様 (卸売・小売業)

軸穴加工は必要でしたが、理想の回転数になり、十分満足しています。

対象商品:
09236735
2020-10-29
用途:
機械部品
製造業

減速機と一緒に購入しました。品物も特に問題ありません。

対象商品:
36171563
2019-07-18
用途:
機械製作

価格、品質、納期全て満足です。今後も宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする