12B2F 標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171651

12B2F 標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171651
12B2F 標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171651

標準 Vプーリー B-2

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状図番50X注文コード36171651品番12B2F
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。

ハブdb(mm)82de外径(Φmm)304.8ピッチ径dp(mm)293.8リムh(mm)18(0~+2)ハブl(mm)40ハブs1(mm)-ハブs2(mm)2リム幅w(mm)44下穴径d(Φmm)-最大軸穴径d(Φmm)46溝の形B溝数2材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250質量(kg)5.88種類Vプーリー慣性モーメント(kg・m2)0.0729形状図番50X
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 機械部品
製造業

前回購入した時の交換用に購入。軸穴、キー溝設定できるともっと良いと思う。

2025-12-06
用途: 機械部品
製造業

前回購入した物の交換用として購入しました。このプーリも穴、キー溝設定出来ると有難いです。

対象商品 : 09236701
2023-02-12
用途: 機械への取り付け

精度が良かったので軸穴加工も容易に行えました。問題なく回っています。

対象商品 : 09236717
2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品 : 36171651
2021-11-11
用途: 機械に組付時
株式会社エステー工業サービス業

このプーリーは鍋屋バイテックの製品で標準はとても取扱いが楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 09236717
2021-07-26
用途: モーターのスピード変更に使用。
タカダ工業卸売・小売業

軸穴加工は必要でしたが、理想の回転数になり、十分満足しています。

対象商品 : 09236735
2020-10-29
用途: 機械部品
製造業

減速機と一緒に購入しました。品物も特に問題ありません。

対象商品 : 36171563
2019-07-18
用途: 機械製作

価格、品質、納期全て満足です。今後も宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする