41/2B3F 標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41/2B3F 標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171825
41/2B3F 標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171825

標準 Vプーリー B形

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個溝数3形状図番41U注文コード36171825品番41/2B3F
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ハブdb(mm)-de外径(Φmm)114.3ピッチ径dp(mm)103.3リムh(mm)18(0~+2)ハブl(mm)35ハブs1(mm)-ハブs2(mm)29リム幅w(mm)64下穴径d(Φmm)-最大軸穴径d(Φmm)44溝の形B溝数3材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250質量(kg)2.67種類Vプーリー慣性モーメント(kg・m2)0.00407形状図番41U
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36171886
2014-10-10
用途: ポンプ駆動用
農・林・水産業

バランス取りもして有り良かった。

対象商品 : 36171773
2019-10-31
用途: モーターに取り付け
農・林・水産業

買った後にレビューを見て不安になりましたが
その通り軸穴が空いていませんでした。
高い加工賃を出して穴を開けてもらいました(>_<)

対象商品 : 36172001
2014-02-02
用途: 機械の修理・仕様変更に

商品は間違いないものです。
値段もこのくらいなんだろうな、と思います。
が、中央の穴が開いていないので、「プーリーは出荷時には穴が開いていないもの」という心得を持っていない、慣れない方が必要に迫られてとりあえず買うには不向きです。
あとで、自分で追加で穴加工しなければなりません。
それが困難なは、メーカーから直接買い、その際に追加加工を頼んだ方がよさそうです。
表には穴径が表示されていて、穴は開けてくれるもの、とつい思わせるようになっているので、使用満足度はやや不満、とさせていただきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
下穴径につきましては、下穴径d(φ㎜):-(開いていない)にて表記しておりますが、今後の表記の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 36171877
2014-03-06
用途: 生産治具

価格の安く、迅速な対応して頂き、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする