※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7B3 標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171913 7B3 標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171913 7B3 標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) 36171913

標準 Vプーリー B形

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝数3 形状図番20X 注文コード36171913 品番7B3
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は溝数・形状図番など61種類から選べます 他の種類を見る

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ハブdb(mm)76 de外径(Φmm)177.8 ピッチ径dp(mm)166.8 リムh(mm)18(0〜+2) ハブl(mm)57 ハブs1(mm)12 ハブs2(mm)19 リム幅w(mm)64 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)42 溝の形B 溝数3 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200〜250 質量(kg)4.62 種類Vプーリー 慣性モーメント(kg・m2)0.0169 形状図番20X
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36171886
2014-10-10
用途:
ポンプ駆動用
農・林・水産業

バランス取りもして有り良かった。

対象商品:
36171773
2019-10-31
用途:
モーターに取り付け
農・林・水産業

買った後にレビューを見て不安になりましたが
その通り軸穴が空いていませんでした。
高い加工賃を出して穴を開けてもらいました(>_<)

対象商品:
36172001
2014-02-02
用途:
機械の修理・仕様変更に

商品は間違いないものです。
値段もこのくらいなんだろうな、と思います。
が、中央の穴が開いていないので、「プーリーは出荷時には穴が開いていないもの」という心得を持っていない、慣れない方が必要に迫られてとりあえず買うには不向きです。

あとで、自分で追加で穴加工しなければなりません。

それが困難なは、メーカーから直接買い、その際に追加加工を頼んだ方がよさそうです。

表には穴径が表示されていて、穴は開けてくれるもの、とつい思わせるようになっているので、使用満足度はやや不満、とさせていただきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
下穴径につきましては、下穴径d(φo):−(開いていない)にて表記しておりますが、今後の表記の参考にさせて頂きます。

対象商品:
36171877
2014-03-06
用途:
生産治具

価格の安く、迅速な対応して頂き、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする