NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックSPプーリー SPB-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ブッシング品番
4036
2012
2517
3020
4036
4445
de外径(Φmm)
432
432
432
257
272
287
307
322
342
362
382
407
457
482
507
132
139
147
157
167
172
177
182
187
192
197
202
207
213
219
225
231
237
243
537
567
637
717
807
907
1007
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36176183
品番
SPB-425-5
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)95
(旧JIS平行キー)85
種類
イソメックSPプーリー
溝数
5
質量(kg)
28.6
ddデータム径(Φmm)
425
de外径(Φmm)
432
リム幅w(mm)
101
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.747
ハブdb(mm)
180
ハブl(mm)
64
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
18.5
ブッシング品番
4036
リムh(mm)
23
形状図番
50Y
関連資料:
技術資料1(0.5MB)