イソメックSPプーリー SPC-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36178807 品番 SPC-300-3
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)75
(旧JIS平行キー)70
種類イソメックSPプーリー 溝数3 質量(kg)15 ddデータム径(Φmm)300 de外径(Φmm)309.6 リム幅w(mm)85 慣性モーメント(kg・m2)0.206 ハブdb(mm)160 ハブl(mm)51 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)17 ブッシング品番3020 リムh(mm)25.5 形状図番50U
関連資料:技術資料1(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする