SPC-300-4 イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社) 36179105

SPC-300-4 イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社) 36179105
SPC-300-4 イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社) 36179105

イソメックSPプーリー SPC-6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブッシング品番3526
溝数4
de外径(Φmm)309.6
309.6
324.6
364.6
409.6
459.6
189.6
200.6
209.6
212.6
215.6
221.6
224.6
227.6
233.6
236.6
240.6
245.6
249.6
256.6
259.6
274.6
289.6
509.6
569.6
609.6
639.6
719.6
809.6
909.6
1009.6
内容量1個注文コード36179105品番SPC-300-4
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)75
(旧JIS平行キー)75
種類イソメックSPプーリー溝数4質量(kg)19.2ddデータム径(Φmm)300de外径(Φmm)309.6リム幅w(mm)110.5慣性モーメント(kg・m2)0.269ハブdb(mm)190ハブl(mm)41ハブs1(mm)-ハブs2(mm)34.75ブッシング品番3526リムh(mm)25.5形状図番50U
関連資料:技術資料1(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする