SPプーリー SP8V

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝数8 形状図番53U ブッシング品番U1 注文コード36180121 品番SP8V-400-8
参考基準価格(税別)¥391,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は溝数・形状図番・ブッシング品番など63種類から選べます 他の種類を見る

シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

適合ブッシング最大軸穴径(mm)
(新JIS平行キー・シャローキー)130
(旧JIS平行キー)130
種類SPプーリー 溝数8 質量(kg)98.1 de外径(Φmm)401 リム幅w(mm)238.2 慣性モーメント(kg・m2)3.15 ddデータム径(Φmm)- ハブdb(mm)240 ハブl(mm)143 ハブs1(mm)75.2 ハブs2(mm)20 ブッシング品番U1 リムh(mm)40 形状図番53U
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする