NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリーアクセサリー
イソメックブッシング用ボルトオンハブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブッシング品番
1210
注文コード
36183716
品番
BH-1210
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ブッシング品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
回転体にボルト結合するだけでイソメックブッシングが利用できます。
回転体の加工はインロー加工およびセットボルト用タップ穴のみです。
ファンロータ・スプロケット・インペラ・撹拌羽根などに適用できます。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
100
寸法C(H6)(Φmm)
85
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
2
寸法J(mm)
8.5
寸法n(mm)
6
材質
FC200
質量(kg)
1
適合軸径(Φmm)
10〜32
ブッシング品番
1210
角度α(°)
60