曜日別特売
34XL037-6 パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222846

 

34XL037-6 パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222846
34XL037-6 パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222846
34XL037-6 パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222846
34XL037-6 パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222846

パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数34
34
10
12
14
16
18
19
20
21
22
24
26
28
30
32
36
38
40
42
44
46
48
60
72
11
13
17
23
25
27
29
形状6
内容量1個注文コード36222846品番34XL037-6
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)-寸法B(mm)10寸法C(mm)-寸法FID(mm)46寸法FOD(mm)61ボス径H(mm)30寸法L(mm)25寸法OD(mm)54.47寸法PD(mm)54.98寸法W(mm)14.3寸法fb(mm)-厚さt(mm)1歯数34ベルト呼び幅37材質S45C形状6種類タイミングプーリフランジFS10058046
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする