曜日別特売
34L050-6 パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36225901

 

34L050-6 パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36225901
34L050-6 パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36225901
34L050-6 パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36225901
34L050-6 パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36225901

パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数34
34
24
25
26
28
30
32
36
38
40
42
10
15
16
18
19
21
22
12
14
20
ベルト呼び幅50
寸法W(mm)19.1
形状6
内容量1個注文コード36225901品番34L050-6
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法A(mm)-寸法B(mm)16寸法C(mm)-寸法FID(mm)95寸法FOD(mm)115ボス径H(mm)46寸法L(mm)41寸法OD(mm)102.32寸法PD(mm)103.08寸法W(mm)19.1寸法X(mm)-寸法fb(mm)-厚さt(mm)1.5歯数34ベルト呼び幅50材質S45C形状6種類タイミングプーリフランジFS15115095
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする