※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 先端交換式ヘッド
ヘッド SMAL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36231451
品番
SMAL-3160-M8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,940
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
寸法(mm)
ΦDc:16、L:16、Lf:24、ΦDb:15、MD:M8、C:5.5、W:14
型番
専用スパナ:DS-14
二面幅(mm)
SヘッドSMAL形:14
材種
FZ15
ねじサイズ
M8
推奨締付トルク(N・m)
10〜11
工具径(mm)
Dc:16