※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ XOET
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
超硬合金
注文コード
36232065
品番
XOET080302PDFR FZ05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法RE
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
超硬合金
寸法(mm)
RE:0.2、L:12.5、W1:6.8、S:3.2、C:1.5
精度
E