※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XOET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード36232108 品番XOET080320PDFR DN103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・寸法REなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)RE:2.0、L:12.5、W1:6.8、S:3.2、C:3 精度E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする