UEK0058-089012-04E UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 36477377

UEK0058-089012-04E UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 36477377
UEK0058-089012-04E UEKシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 36477377

UEKシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
36477377
品番
UEK0058-089012-04E
販売価格(税込)¥62,590
販売価格(税別)
56,900

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

1次電圧(V)
440
2次電圧(V)
100/115
容量(VA)
575
オプション
サーマルプロテクター・ハムシールド加工・ショートリング加工
質量(kg)
12
寸法H(mm)
174
寸法A(mm)
157
寸法B(mm)
190
出力電流(A)
5
絶縁種別
F種
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする