曜日別特売
CDQSKG16-15D-M9BZ CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG16) SMC 36541198

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)15
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード36541198品番CDQSKG16-15D-M9BZ
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする