曜日別特売
#3 たわみゴム部品 カネミツ 36569382

#3 たわみゴム部品 カネミツ 36569382
#3 たわみゴム部品 カネミツ 36569382

たわみゴム部品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d1(Φmm)16
内容量1個注文コード36569382品番#3
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
寸法c(Φmm)9寸法d1(Φmm)16寸法e(Φmm)19寸法f(mm)17寸法g(mm)5寸法h(mm)19寸法k(mm)3寸法m(mm)21寸法p(Φmm)31寸法q(mm)18寸法s(mm)16寸法t(mm)3寸法w(Φmm)25トラスコ品番385-4060種類その他部品材質(ボルト)SS400材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム材質(座金)SS400呼びa×l14×64ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36569364
2020-05-22
用途: バイクのバーエンド固定

M8でハンドル内径に合うゴムは、バーエンドの既製品で見つからず、代替えで使ってみたところピタリな寸法にガッツポーズとりました。
本来の使用方法と違いますが、この製品に会えたことを感謝してます。

対象商品 : 36569382
2013-01-17
用途: モーターとの接続

JIS規格品なので特別なことはない。しいて言えば、電気メッキの仕方(色)が変わってから錆びやすくなったような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする