33077 原付二種用リヤガスショック DAYTONA(デイトナ) 36667312 33077 原付二種用リヤガスショック DAYTONA(デイトナ) 36667312 33077 原付二種用リヤガスショック DAYTONA(デイトナ) 36667312

原付二種用リヤガスショック

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36667312 品番33077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!

仕様
取付部:YAMAHA車用(45210/33076)=上Φ10、下Φ8.SUZUKI車用(31680/33077)=上下Φ10。コの字ピッチは各20mm。積載重量によっては底づきする場合もあります。
上下Φ10(取付長285mm)
取付上Φ10、下Φ10mm 主な適合車種アドレスV100('91〜'04) ピッチ(コの字)20mm 取付寸法(mm)285 (ボディ)シャンパンゴールド、(スプリング)レッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36667312
2022-11-23
用途:
スクーターのリアショック
建設業・工事業

ノーマルより若干硬めですが跳ねることもなく乗り心地は良いです。また減衰がよく効いて下りコーナーやブレーキング時も安定した走りができるようになりました。

対象商品:
36667312
2020-09-16
用途:
BW'S100 に
サービス業

ヤマハ用がもうどこにもないのでスズキ用にて装着。
幸いヤマハ のがネジが大きいのでスズキ 用でも簡単に賄えます。
1段階から5まで全てハード走行にて試した結果、
1〜2はノーマルと然程変わらず。
3は、まぁ普通!可もなく不可もなく。
4から変わります。
まず、直線安定性が見違える程良くなり、
直線安定性が良くなったので、曲がる時も安定感がありバンク角にも安定感が増し
より、バイク自体を安心して倒せるようになりました。
5は4の更に上をいきますが、街乗りや通勤の普段乗りなら 4が1番乗りやすいでしょう!
連動してブレーキングもしっくりくるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36667294
2020-07-13
用途:
アドレス125SSに
農・林・水産業

交換後150K走行、今の所問題なし。何キロくらいでへたれてくるか 事後観察です。

1人が参考にしています
対象商品:
36667312
2015-07-15
用途:
中華製バイクの置き換え

素晴らしい。ショーワ製のサスは腰があり、減衰もしっかり働き、スカスカのサスが高級車の乗り味に変わります。中華製のパーツがひどかっただけに、よけい良さを感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
36667294
2017-10-03
用途:
ノーマルサスのリプレイス

同社製原付用ガスショック(デイトナ・SHOWAブランド)でホンダMF03フリーウェイ(250CC)にアダプターを自作し、ノーマルサスと交換する事で快適な乗り心地を得ることが出来ました。原付用のガスショックが販売終了で、また、原付二種用の【ガスショック】も流通在庫のみのようなので急遽購入しました。アダプターは作り直しですが、ノーマルサスには絶対に戻る気はありません。現在より確実にサスが硬くなるのがちょっと憂鬱です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする