WC-90 ウエストケース【ベルト装着】【外開き】 アイリスオーヤマ 36712374 WC-90 ウエストケース【ベルト装着】【外開き】 アイリスオーヤマ 36712374

ウエストケース【ベルト装着】【外開き】

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36712374 品番WC-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ベルトに装着してネジや釘を携帯できるパーツケースです。
ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。
別売りのユニットケースUC-9に9個収納できます。

トラスコ品番325-6499 材質PP 幅(mm)90 クリア 高さ(mm)70 奥行(mm)81

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36712374
2023-07-30
用途:
パーツの整理

使っていた品物の蓋を止める爪の部分が壊れてしまったので購入しました。可動部分で細いパーツのため、経年での劣化は致し方ないと思っていましたが、セット品の一部のため、しばらく諦めていましたが、こちらで商品が掲載されていて助かりました。品物も全く問題ありませんでした。

対象商品:
36712374
2023-06-26
用途:
現場工事
ハクゲイ社 様

アイリスオーヤマの商品はすぐに壊れる。今回はふたの開封止めが壊れた為仕方なくケース1つ購入したがすぐに壊れた。設計に問題あり!絶対買っちゃだめな品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
36712374
2021-07-03
用途:
ねじ・ボルト・ナットの保管
株式会社大報 様

以前購入したホームセンターやネット販売店等、どこ探してもなかった物が見つかりました。大事に使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36712374
2022-04-17
用途:
小部品の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

本品を9個取付けられるユニットケースで使用していますが、蓋を止めるロック部品が外れやいため、しばしば部品をばら撒いて大惨事になりました。そのため最近は使用頻度の少ないショートパーツ保管用に使用していましたが、今回遂にそのロック部品を紛失したので、ケース単体で購入しました。
 改善点はロック部品の外れやすさ(@蓋のロックが外れやすいのと、Aロック部品そのものが脱落しやすい、という2点)です。
@については、ユニットケース収納時にロックが他のケースやツールなどに引っかかって外れてしまうことが多く、ロック部品の突出部が引っかかりやすい形状であること、ロック部品取付部の強度に制限されてロックがあまり強くできないことが原因かもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
36712374
2015-12-18
用途:
ケースをなくしたので追加した

ユニットケースが古くても同じように使えたのでよかったです。
似たようなケースは全て同じ規格でできているようですね。
まぁ、形も内容も普通だけどこれ以上もこれ以下もないような気がしました。

1人が参考にしています
対象商品:
36712374
2015-01-11
用途:
ビスの整頓
建設業・工事業

ケースの閉める部分が弱すぎる。ちょっと落としただけですぐ割れたり、長期使用していると変形して外れてしまう。改良希望です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする