曜日別特売
GS-22 サスペンション用空気圧調整ポンプ GIYO 36721657

サスペンション用空気圧調整ポンプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36721657
品番
GS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,570

ゲージ付きのサスペンション用の空気圧調整ポンプです。
「Universal Head」の採用でヘッドの固定が楽に行えます。
格納式ホースで持ち運びに便利な軽量・スリム設計です。
手に優しく、スタイリッシュなデザインのグリップです。
air control button」により、細かな空気圧調整(2-3psi)が可能です。

用途
自転車サスペンション用空気入れ
材質
アルミ合金/樹脂
寸法(mm)
(携帯)250
色
シルバー
質量(g)
215
表面処理
アルマイト
最大圧力(kPa)
約2000
適合タイヤバルブ
米式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36721657
2016-05-01
用途: バイクのサスペンションのエアー入れ
建設業・工事業

使用してるバイクには最大使用が50psiなのでメーターが300は微調整は難しいですが通常使用には全く支障なく充分使えてます。良いですよ。

2016-01-16
用途: マウンテンバイクのサスにエアを入れる
運輸・通信業

コンパクトで、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品 : 36721657
2015-01-13
用途: 自動二輪のサスペンション調整

結構高価なものだが、ここではそれほど価格に負担を感じずに購入できる。品揃えもまあまあ良いと思う。買いに行く手間が省けるところが良い。

対象商品 : 36721657
2015-02-22
用途: バイクのエアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで使いやすく、携帯にも便利です。

対象商品 : 36721657
2015-02-22
用途: バイクのエアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで使いやすく、携帯にも便利です。

対象商品 : 36721657
2014-03-12
用途: 二輪車用のサスペンションのバネレート調整
個人のお客様

台湾製スポーツエアサスペンションの 純正品より\1500安く購入することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする