曜日別特売
GC-04 CO2インフレーター GIYO 36721702

CO2インフレーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36721702
品番
GC-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

スタイリッシュなハウジング付きのCO2インフレーターです。
炭酸ガスタイプなので瞬時(最大空気圧:2000psi)に充填可能です。
コンパクトで携帯に便利です。
付属のガスボンベは大容量の16gです。
別売の交換用ガスボンベ「CO-16(容量:16g)」もあります。

用途
外出先のパンク修理に
付属品
ガスボンベ(容量:16g)×1本
仕様
最大空気圧:2000psi
全長(mm)
145
色
グレー
質量(g)
132(ガスボンベ込み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36721702
2012-05-10
用途: パンク修理

ボンベをセットした状態だとエアが抜けてしまいます。メーカでも認めていて【当該品は緊急時にその場限りで使用して頂くものなので、ボンベをセットした状態で置いておかれると空気が抜けてしまいます。】と 返事をいただきました。一回の修理にボンベ一本なのでコストパフォーマンスは悪いです。初めから緊急時用として購入するのなら良いのでは無いでしょうか?(それならマルニのエアボンベ用アダプターの方が安くて良かったかな)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする