L075-S ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン 36771427

 

L075-S ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン 36771427
L075-S ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン 36771427

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

(4件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)26(最大)注文コード36771427品番L075-S
参考基準価格(税別)¥1,422販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

外径D(Φmm)44.5寸法DH(mm)-寸法E(mm)13.2寸法G(mm)-寸法H(mm)-寸法l(mm)20.6軸穴径d1(Φmm)26(最大)軸穴径d2(Φmm)26(最大)全長L(mm)54.4許容トルク(N・m)11.8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.38仕様標準仕様形状2質量(kg)0.36サイズ75種類ジョータイプ材質(インサート)ニトリルゴム材質(ハブ)鉄系焼結合金軸方向変位(mm)±0.5GD2(kgf・cm2)4.57慣性モーメント(kg・cm2)1.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 機械メンテナンス
個人農・林・水産業

エンジンと油圧ポンプのカップリングに使用、現行品が総鉄製無給脂タイプで摩耗大、代替品として使用、今後経過観察する

2025-06-02
用途: 機械のメンテナンス
個人農・林・水産業

良好、エンジンと油圧ポンプの接続部、前部品は鉄製無給脂で摩耗がひどかった
寸法的にも旧品内の為試験使用した、今後経過観察する

対象商品 : 36771436
2019-12-11
用途: ポンプの駆動用

何といっても、穴が加工済が良い。穴の種類も豊富なので選定が楽。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36771375
2014-07-04
用途: シャフトのジョイント

シャフトの穴と止めねじの穴が開いているものがあると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする