ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)8 外径D(Φmm)15.9 サイズ35 注文コード36772127 品番L035-HUB-008
参考基準価格(税別)¥625 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は軸穴径d1・外径D・サイズなど144種類から選べます 他の種類を見る

・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10〜1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50〜120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

外径D(Φmm)15.9 寸法F(mm)3 寸法l(mm)6.7 キー溝深さT(mm)- キー溝幅W(mm)- 軸穴径d1(Φmm)8 サイズ35 種類関連商品 材質(ハブ)鉄系焼結合金 軸穴径公差H7 止めねじ穴MM3×4 キー溝規格(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36772477
2018-01-06
用途:
ミキサーのポンプ駆動

穴加工もφ16と小さく、特にキー溝が5oなので加工がやりにくい。
加工込みなので手間が省ける。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする