画像準備中

ローラチェーンカップリング フィットボアシリーズ(軸穴仕上げ) CR4014FB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36774604 品番CR4014FB-H14J-H19J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,710
この商品は132種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)19 外径D(Φmm)69 全長L(mm)79.4 最高回転数(min-1[r.p.m])4800 許容トルク(N・m)295(50rpm以下) 許容偏心(mm)0.254 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.68 キー幅(mm)5/6 寸法C(mm)10 寸法DH(mm)43 寸法F(mm)16 寸法l(mm)36 寸法S(mm)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする