CDUKW6-25D-A93LS CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW6) SMC 36837833

※2-1-M11-2-CU-CDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード36837833品番CDUKW6-25D-A93LS
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
25
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
6
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする