※2-1-M11-2-CU-CDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
25
15
5
20
30
40
50
10
60
リード線(m)
(M) 1
(L) 3
(M) 1
(-) 0.5
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類
M9NW
A93
M9NW
M9NV
M9BW
M9NWV
A93V
M9B
M9P
M9N
M9BV
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36837842
品番
CDUKW6-15D-M9NWMS
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
15
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
6
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード