KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
エンプラアイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36912547
品番
EPID50C13D15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
種類
アイドラー
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
歯数
13
軸穴径(Φmm)
15
用途
アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
トラスコ品番
224-4829
質量(kg)
0.08
ボス径BD(mm)
42
ボス長BL(mm)
17
ピッチ径(Dp)(Φmm)
66.34
外径(Do)(Φmm)
74
適合軸
IDP6202