※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ダブルアイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
歯数
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
25
9
軸穴径(Φmm)
20
10
12
15
17
20
チェーンNo.
40
35
40
50
60
80
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36912933
品番
WID40C19D20
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途
アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
歯数
19
軸穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
333-7839
質量(kg)
0.51
ボス径BD(mm)
60
ボス長BL(mm)
35
ピッチ径(Dp)(Φmm)
77.16
外径(Do)(Φmm)
84
適合軸
IDP6204W