※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ダブルアイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
25
9
軸穴径(Φmm)
20
10
12
15
17
20
チェーンNo.
60
35
40
50
60
80
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36913012
品番
WID60C14D20
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途
アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
歯数
14
軸穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
333-7910
質量(kg)
0.67
ボス径BD(mm)
60
ボス長BL(mm)
35
ピッチ径(Dp)(Φmm)
85.61
外径(Do)(Φmm)
95
適合軸
IDP6204W