WID80C9D15 ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36913046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WID80C9D15 ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36913046
WID80C9D15 ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36913046
WID80C9D15 ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン) 36913046

ダブルアイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
歯数9
軸穴径(Φmm)15
チェーンNo.80
内容量1個注文コード36913046品番WID80C9D15
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。

用途
アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
種類アイドラースプロケット形状B形列数1歯幅(mm)14.6チェーンNo.80歯数9軸穴径(Φmm)15トラスコ品番333-7944質量(kg)0.43ボス径BD(mm)44ボス長BL(mm)28ピッチ径(Dp)(Φmm)74.27外径(Do)(Φmm)85適合軸IDP6202W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする