FL-32-10 フローホース(排水用) 八興 36941457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フローホース(排水用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径×外径(Φmm)33×36 長さ(m)10 注文コード36941457 品番FL-32-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径×外径・長さなど24種類から選べます 他の種類を見る

地形になじみやすい構造です。
耐候性・操作性に優れています。

長さ(m)10 内径×外径(Φmm)33×36 使用圧力(MPa)0.6 質量(kg)1.9 用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。 適合口径:32A トラスコ品番240-9755 材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC) 流体 使用温度範囲-20〜60℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36941457 FL-32-10 87094707 32mm×10M マックスフローSD カクイチ マックスフローSD カクイチ 1本 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36941502
2015-05-23
用途:
樹木の水やり

直線仕様は問題ないですがコーナーになると直ぐに折れ曲がり水が止まってしまいます。結構扱いにくいです。片付ける際にも専用のリールを紹介していただけると助かります。巻いて保管していますが、次の使用時にはほどくのに手間がかかりよじれてしまい大変です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする