PISCO(ピスコ)
ボールバルブ 10シリーズ エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
寸法C(mm)
11.7
10.9
11.7
トラスコ品番
337-7873
337-7849
337-7857
337-7865
337-7873
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36985627
品番
BVLC6-01
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ取付位置
下
トラスコ品番
337-7873
質量(g)
21
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
有効断面積(mm
2
)
8
管接続口径
R1/8
ねじの種類
R
寸法C(mm)
11.7
使用流体
空気
寸法E1(mm)
39.6
寸法E2(mm)
24.6
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材