蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
ポリスチレンパーツケース デスコ(引き出しタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37038172
品番
690656
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。
トラスコ品番
321-5920
質量(g)
792
仕切数(個)
6
材質
スチロール
色
クリア
高さ(mm)
161
奥行(mm)
96
仕切り
あり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×70×71
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1コマ引出し/73×90×74
有効内寸法・奥行(mm)
70
有効内寸法・高さ(mm)
71