ポリスチレンパーツケース デスコ(引き出しタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37038197 品番 690687
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。

トラスコ品番321-5954 質量(g)1152 仕切数(個)9 材質スチロール クリア 高さ(mm)240 奥行(mm)96 仕切りあり 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×70×71 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1コマ引出し/73×90×74 有効内寸法・奥行(mm)70 有効内寸法・高さ(mm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする