SCO-10 生分解性チェーンソーオイル SUMICO(住鉱潤滑剤) 37047997

生分解性チェーンソーオイル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(1L)
注文コード
37047997
品番
SCO-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

地球環境に優しい生分解性チェーンソーオイルです。
低ミスト性、油煙の発生を大幅に低減することができます。
低温流動性に優れ、厳冬期にも安心してご使用になれます。

用途
チェーンソーのチェーンとバーの潤滑。
仕様
生分解性
トラスコ品番
290-1471
褐色
適合範囲
タービン
主成分
植物油、合成油
粘度
ISO VG56
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047997
2016-01-14
用途: 薪作り作業
葛籠屋工房建設業・工事業

もう少し、お値段が安いと助かりますが環境のことを考えると仕方ないかと思います。燃やしてしまう薪には通常のもので充分ですが、森林などでの作業では動植物のことを考えての商品だと思います。

対象商品 : 37047997
2015-08-07
用途: 薪切り
星農園農・林・水産業

生分解性なので環境に優しいと思い購入した。効果についての検証は、個人では不可。メーカーを信じるしかない。

対象商品 : 37047997
2015-02-10
用途: チェーンソーのオイル補充

チェーンソーのオイルはチェーンの回転によって霧になって飛び散っているはずなので、生分解性のものを求めました。残念ながら、分解されたかどうかの検証まではできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
内容量は何Lですか?
回答:
容量1L、質量990gとなります。
2011-10-31

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする