曜日別特売
FIP8080 フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 37125575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIP8080 フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 37125575
FIP8080 フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 37125575
FIP8080 フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 37125575

フランジ付プーリーアイドラー

(27件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
軸穴径(Φmm)20
外径O.D.(Φmm)80
寸法D(mm)52
幅A(mm)80.0
内容量1個注文コード37125575品番FIP8080
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。

用途
平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
幅A(mm)80.0内径B(Φmm)20寸法C(mm)47寸法D(mm)52寸法E(Φmm)44寸法F(mm)15寸法FD(mm)100寸法G(mm)5寸法H(Φmm)70寸法J(mm)92.0外径O.D.(Φmm)80種類ローラー軸穴径(Φmm)20付属品アイドラーピン(PID2050)トラスコ品番332-7825材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)1050タイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6204ZZ×2適合軸PID2050(付属)
注意
※FIP6065・FIP8080のみアイドラーピン(PIP2050)が付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: コンバインのプーリーアイドラー
市瀬営農組合農・林・水産業

内径軸の交差管理が悪い、いままでにないひどさで、軸に軽くはまるのと、はいなないで、壊れたものもある。

1が参考にしています
対象商品 : 37125374
2024-08-01
用途: TERAOKA自動ドア DIY
卸売・小売業

他の方のレビューがとても参考になり迷いなく買えました。
30年物TERAOKA自動ドア吊り戸車の破損(子供が軽く引っかかっただけで壊れました)
元の部品を外すことが出来ず、元の軸は残したままで購入した戸車を分解、購入戸車の真ん中のリングを外しボールを取り出しました
軸に合わせてベアリングのカバー、戸車を合わせて元の軸との隙間にボールを入れていきカバーをしてなんとか形になり、直すことができました。
(カバーはけっこう曲がってグニャグニャ、真ん中のリングは使用せず、回転はスムーズとは言えない状態ですがとりあえず自動ドアは正常に動いております。)

対象商品 : 37125374
2024-01-12
用途: 寺岡自動ドアの吊り戸車

かなり古い寺岡自動ドアの吊り戸車の交換に使用しました。
ベアリングの固定がカシメになっているので、取り付けには工夫が必要。純正?よりレール乗る内径が大きいので多少の扉の高さの調整は必要でしたが、安く修理できました。
※純正のプーリーサイズ
 フランジ外径:33φ
内径(谷径):28φ
ローラ外幅:16.5mm
支点軸:12φ
使用レール幅:10mm

2が参考にしています
2023-07-18
用途: 除雪機のテンションローラーに
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか近くでは売っていないし、検索で見つけやすいのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37125453
2023-09-27
用途: クローラー運搬車の修理
ハヤシオート販売自動車・二輪車・自転車関連業

こんな物までこちらで手に入るとは思わなかったです。
ダメ元で探してみたのですが、さすがモノタロウさんです。

対象商品 : 37125532
2023-02-07
用途: 草刈機のメンテナンス
農・林・水産業

純正品に比べ見た目ほとんどかわりなく、同じ様に取り付けられた、値段も遥かに安価で、耐久性が変わらなければ絶対お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 36913055
2023-02-16
用途: 農機具の部品交換
福留畜産農・林・水産業

交換しやすく、交換後もスムーズな動きで良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 37125392
2022-12-21
用途: 農業機械(草刈り機部品)補修用
三本松電業電気・ガス・熱供給・水道業

補修部品として購入しましたがコストパフォーマンス良いと思います。機会がありましたらまた利用したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする