三ツ星ベルト
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合カップリングサイズ
60
50
60
70
85
100
125
140
170
185
200
225
材質
ポリウレタン
合成ゴム
ポリウレタン
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37187482
品番
MT-60U
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類
その他部品
材質
ポリウレタン
適合カップリングサイズ
60
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転 :4.5 正逆回転:3.5
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.3
芯出し最大許容値偏角α(度)
1
注意
※カップリングのみの商品となります。本体は付属しておりません。