三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37187945
品番
MH-130GSP
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.2
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
1
タイプ
スーパー
適合カップリングサイズ
130
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転 :8 正逆回転:6.5
種類
その他部品
寸法H(mm)
37
下穴径(Φmm)
12
全長L(mm)
123
寸法I(mm)
32
寸法K(mm)
60
ボス径B(Φmm)
90
外径A(Φmm)
130
芯出し最大許容値偏角α(度)
0.3
弾性体内径E(Φmm)
65
注意
※弾性体のみの商品です。カップリングは付属しておりません。