発泡ブレードホース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37288657 品番 THB15-20
参考基準価格(税別)¥36,820 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。

内径(Φmm)15 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 外径(Φmm)28 長さ(m)20 特性結露防止 最高使用圧力(MPa)0.8 用途冷却チラー用の循環ホースなど。 トラスコ品番300-6751 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37288623
2021-06-07
用途:
井戸水クーラーの配管
カットハウスタカ 様 (サービス業)

以前は普通のホースを使用していて、結露して水の処理が大変だったのですが、全くなくなり楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37288675
2020-03-03
用途:
機械のメンテナンス
製造業

近くのホームセンターで取り扱いがなく、特殊なホースなのでダメもとででネットで探したらモノタロウさんで取り扱っていました。短い長さでも買えたのでありがたかったです。業者に頼んだら、修理に高額を支払わなければならないとこでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする