曜日別特売
LB1208M 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO 37303025

メイン画像

LB1208M 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO 37303025
LB1208M 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO 37303025
LB1208M 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO 37303025

高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
外径(Φmm)8
内容量1パック(10本)注文コード37303025品番LB1208M
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面積度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。

用途
微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。
外径(Φmm)
8
幅(mm)
20
粒度
120
トラスコ品番
336-2591
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
質量(g)
49
最高回転数(min-1[r.p.m])
24000
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
24000
軸長(mm)
30
使用工具
マイクログラインダー
材質(軸)
ステンレス(SUS430)
質量(g/本)
49
注意
※最高回転数以下で使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37303061
2018-12-10
用途: 機械の細かなケレン作業
株式会社都建設 様

研磨部の減りが少なく大変満足しています。  軸長がもう少し長いバリエーションがあったら助かるのですが、需要の問題なのか、安全性の問題なのか、で星4つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする