ジョイントケース(固定仕切タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕切数(個)2 トラスコ品番299-6286 注文コード37309885 品番TJC-2
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は仕切数・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

小物をすっきり収納するのに便利なケースです。

トラスコ品番299-6286 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)19 質量(g)29.2 奥行(mm)71 有効内寸(mm)(1コマ)44×63×13 仕切数(個)2 仕切りあり 有効内寸法・奥行(mm)63 有効内寸法・高さ(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする